SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の くい込み管継手・インサート管継手
エアチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67386235
品番
AT-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
材質
真鍮
用途
エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。
仕様
2MX1F(2口)
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじPT1/4・めねじPT1/8・めねじPT1/8
表面処理
ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気