SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の くい込み管継手・インサート管継手
ウレタンホースジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67386637
品番
AT-70 6.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
材質
真鍮
用途
エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
6.5
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
10