SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の くい込み管継手・インサート管継手
ダスター用接続ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67386646
品番
AD-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。
材質(本体)
真鍮
用途
エアダスターと配管の接続。
形状
ニップル
取付
G1/4(PF1/4おねじ)
六角対辺(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)
NBR
適合流体
空気
注意
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。圧縮空気専用です。