ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67386883 品番 AT-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。

材質真鍮 接続ねじ(両側)めねじRc(PT)1/2 用途エアー配管用ソケット。 仕様4F 適合空気 形状ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67386847
2022-02-03
用途:
空気配管

[注文コード67386847 品番AT-26 (両側めねじ1/8PT)] の場合
全長は23mm
六画形の二面幅(適合スパナのサイズ)は14mm
内部の1/8テーパーネジは深さ9mmで、突当たりの壁の中心に約5.7mmの丸穴が開いて繋がっています。
下地の細かい傷が残ったままメッキを掛けているので美麗とは言えませんけれども実用上の問題はありません。
.
見本の画像(https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67386847-170818-02.jpg)
は代表画像のようで、各部の寸法比率が実際の製品とは異なりますので参考になりません。
実物は画像よりもずんぐりとして太く見えます。
画像のようにスリムな、二面幅12mmくらいの物が欲しかったので、騙されたようなものです。
モノタロウではこのように見本画像がアテにならないうえに、数値上のデータも貧弱な物が多いのが実に残念。

1人が参考にしています
対象商品:
67386865
2021-08-27
用途:
エーアバルブ組み立て作業時
チョコカンパニー 竹中 様

エーアバルブ組み立て時、エーアバルブの入力出力の形状がオス-オスであったため
一方を、メス形状にしたくて、購入しました。
これで、理想通りになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする