ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67386944 品番 AT-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。

材質真鍮 用途エアー配管用ソケット。 仕様1F×2F 適合空気 形状ソケット 接続ねじめねじRc(PT)1/8・めねじRc(PT)1/4 表面処理クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする