SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の くい込み管継手・インサート管継手
ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67386953
品番
AT-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
材質
真鍮
用途
エアー配管用ソケット。
仕様
2F×3F
適合
空気
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
めねじRc(PT)1/4・めねじRc(PT)3/8
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1