SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の 分岐カプラー
3連分岐ソケットロータリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67387662
品番
S-UO3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
形状
90度ロータリー形状
材質
ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)
アルミニウム
用途
エアー配管を複数に分岐。
質量(g)
275
タイプ
ソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
注意
※複数分岐して一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合があります。