スイングスイベル1軸 1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67388012 品番R622-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。

材質(本体)真ちゅう 用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 寸法(mm)締付六角棒6 全長(mm)35 接続ねじR1/4・Rc1/4 呼び径(A)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする