SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の その他汎用管継手
W管継手 プラグ(止め詮)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67388134
品番
KQ2P-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
水/空気
用途
ワンタッチ管継手止め栓。
使用温度範囲(℃)
-5〜60/(水の場合)0〜40冷凍なき事
最高使用圧力(MPa)
1
保証耐圧力(MPa)
3
使用圧力範囲(kPa)
-100〜1