EAR-020 エアホースリール E-Value 67388222 EAR-020 エアホースリール E-Value 67388222 EAR-020 エアホースリール E-Value 67388222

エアホースリール

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67388222 品番EAR-020
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17〜19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。

長さ(m)20 内径×外径(Φmm)6.5×10 用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。 仕様軽量 質量(kg)3.8 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
注意
※使用前に必ず取扱い説明書を読んでください。
※使用前には必ず点検を行ってください。
※必ず最高使用圧力以下でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67388222
2021-05-27
用途:
タイヤ交換時のインパクトレンチ用

コンパクトなので仕方がない事ではあるが、ベースの設置面積が小さいので巻き取る時に本体を押さえていないとうまく巻けない、折り畳みの補助ベースがあればうまく巻けるかな?
機能的には全く問題なくコンパクトでとても良いです。

対象商品:
67388222
2021-05-11
用途:
自動車等の清掃、メンテナンス他
電気・ガス・熱供給・水道業

質感は良好で、補強カバーろ金具部分に採用しているので長持ちしそう。

1人が参考にしています
対象商品:
67388222
2020-09-27
用途:
DIY

本当に軽いです。拍子抜けする位に。かと言って使用には何の差し支えもありません。唯一の希望は、オス側(IN側)のホースがあと50cm程長ければ…という位で、この価格で買えるのが素晴らしい製品です。

対象商品:
67388222
2020-11-19
用途:
タイヤ交換、タイヤ空気圧調整。機械の掃除。大工工事、釘打。
イシハラ電化 様 (卸売・小売業)

ホースが柔らかくて、巻き取りもスムーズで
使いやすい。

対象商品:
67388222
2020-09-22
用途:
機械のメンテナンス、清掃
(農法) まくり生産組合 様 (農・林・水産業)

ホースを伸ばしても、軽くて振り回しが楽で、作業がはかどります。

対象商品:
67388222
2020-08-06
用途:
各機器のエアーブローで延長に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

低価格です。まだ短期間の使用ですが、ホースの耐久性はよくわかりません。劣化すれば使い捨てでOK。

対象商品:
67388222
2020-07-28
用途:
車のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

届いて持ってみて、最初の印象は「軽い」
大丈夫かなと?箱から出して使ってみると、意外としっかりしていて、
取り回しも楽でした。

対象商品:
67388222
2019-08-03
用途:
離れた場所でのエアー作業

使っていたホースリールを補修しながら使っていましたが、さすがにホースの穴が多くなり買い換えました。持った感じは軽くていいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする