アングルノズル伸縮

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 伸縮範囲(mm)545〜1000(2段伸縮) 注文コード67388308 品番EAN-1000EX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は伸縮範囲2種類から選べます 他の種類を見る

作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。

ノズル内径(Φmm)3.5 取付ねじG1/8おねじ 用途エアーダスター用ノズル。 仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き 材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト タイプ回転式 最高使用圧力(MPa)0.7 伸縮範囲(mm)545〜1000(2段伸縮)
注意
※火気や引火性のガスのあるところでのご使用は避けて下さい。
※本体の最高使用圧力を超えた圧力で使用しないで下さい。
※空気以外にはご使用にならないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする