作りもしっかりしていて、良い商品です、φ8の穴あけも問題ありません。これから長く使っていけそうです。
納期も早く商品を出して組み立てて動作確認し鉄、アルミ、ステンレスなどを加工穴あけしてみました。普通に使えて満足はして居ますが、少しスピードや動作に質素さを感じました。値段のわりには良い製品だと思います。
藤原産業の格安でこのコスパ結構良いです、ボール盤仕組みは大変シンプルで良いですが、ただ少し残念な箇所は値段が格安なので仕方ないと思いますが、ボール盤の台座の作りとか塗装が雑過ぎて見た目は非常に残念です、見たくれと作りが余り良く無いですが、とことん性能性を追求しない程度でしたら、私は普通に使えます、良く言えば精度は悪く無いです、極々普通に使えます
ラジコンのタイヤセッターを自作するため購入しましたが、
個人的には価格のわりに十分満足できる品質です。
この価格としては精度の高い仕上がりと思いました。
モーター音も静かで満足しています。
木工用ですので,治具はいろいろ自作する予定です。
欲を言えば,ストローク(50mm)がもう少しほしかったです。
なかなか扱い易く、重宝に使えてます。
が、更にお願いが出来るなら、もう少しモーターの出力UPのものが選択出来ると嬉しいです。
色々と書き込みを読み、不安を覚えましたが特に問題なく使用しております。
組み立ててみると各パーツも問題なく芯ブレもないようなので実際に使用するのが楽しみです