E-Value
E-Valueの 業務用掃除機
E-Valueの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
E-Valueの その他掃除機用部品・オプション
ミニノズルアダプタボディ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67388922
品番
EVC100/200CLヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
用途
乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。
適合機種
E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
内径(Φmm)
先端(細い側)13、先端(太い側)33
外径(Φmm)
先端(細い側)17、先端(太い側)36
全長(cm)
15