コンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量で持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示
Smart Stock
税込¥4,948
¥4,498
最大パワーにすると少し音量が気になりますが、日中なら雑音で気にならないです。
隙間の水を飛ばすときや、車内の埃飛ばし、草刈り後や部屋の掃除にも活用してます。
普通自動車なら外コンセントあれば10m一本で一周回せます。
少し音がうるさが 、小型で風圧も、調整も出来るので、助かている。
改善点 もう少し音小さくして欲しい。
屋外の現場でほしいことが出てきたので、取り敢えず頼んで使ってみましたが、
そこそこの強さもあり、回転数を変えるボリュウムも付いているので、満足しています。
後は、耐急性があるかどうかで星が増えるか減るかの評価です。
大きさや作業性は良いのですが、作業時の音が大きすぎる。屋内で作業すると他への影響が大きく出来ない。もっと音の静かな製品はないでしょうか?
ダイヤル式風量調節は便利です。
電気コードが短いので、脚立での作業時は延長コードにつないで使用。
あと1メートル位長ければ文句なしです。