ランダムサンダー

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67389105 品番EWS-220R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。

電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)220 電流(A)2.3 コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)125(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m])12500 用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。 セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック 本体質量(kg)約1.3 振動数(min-1)25000 定格時間(分)30
注意
※電動工具を使用する時は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況等に十分注意して作業してください。
※電動工具を使用する時は、長袖、長ズボン、帽子、保護メガネ、手袋等を必ず身につけて下さい。
屋外作業をするときはゴム手袋、滑り止めのついた履物をおすすめします。
※作業中、本機具(砥石など)の破損、加工する材料が急に回転したり、飛んだ時、思わぬケガの原因となります。
※ご使用前に本機の点検を行い、ネジのゆるみがありましたら締め付けて下さい。
※万一、ひび割れ、破損などがありましたら修理に出してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67389105
2025-07-17
用途:
塗装作業
建設業・工事業

コンパクトで軽く取り回しがしやすいのがいい。
集塵機能があるのもなにげに助かる。

対象商品:
67389105
2025-01-29
用途:
サンディング
サービス業

使いやすい。コスパ抜群 あとはどれだけ壊れずもつかだな

対象商品:
67389105
2024-09-12
用途:
鉄柵の錆落としと車体磨きにキッチン大理石研磨!
株式会社CLEO 様 (サービス業)

レビューを参考に初めて手にしたランダムサンダー。小さな本体の笑に回転力はかなりのパワーなので驚き!
あまり長く動かすとボディの熱が上がるので、ほかの作業と組み合わせる方が良さそう。

それと回転力が強い分ペーパーの摩耗も早い!慌てて荒目の円盤を追加して色々磨いてみようと思います。吸塵の袋の取り付け部分が脆そうなのと取り替えのきく袋があれば便利なんだが。

3人が参考にしています
対象商品:
67389105
2023-12-20
用途:
板金加工の溶接御の最終仕上
有限会社佐々木工作所 様

医療機器の架台の板金溶接の最終仕上げに使用しています.微細な仕上が求められるので
片手で使用しています。

対象商品:
67389105
2024-04-22
用途:
DIY利用

格安が魅力で購入しました。けっこう便利に使っています

対象商品:
67389105
2023-02-21
用途:
木工面出し
製造業

満足度かなり高いです。
多少集塵もしてくれるのでとても便利です。
総じてコスパが高く良い商品だと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
67389105
2023-05-24
用途:
樹脂の表面研磨
製造業

特に可もなく不可もなくと言った感想です。強いて書くならば、思ったよりコンパクトで使いやすい事です。

対象商品:
67389105
2022-10-02
用途:
塗装の足付けなど
株式会社猪野設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段の割にパワーがあり、片手では少し抑えきれないかもしれないですが、木やサビなどもきれいに削り取れます。この値段なら個人使用なら買いだと思います。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする