ED-32VMU-WB 充電ドライバー3.2V E-Value 67389297

ED-32VMU-WB 充電ドライバー3.2V E-Value 67389297 ED-32VMU-WB 充電ドライバー3.2V E-Value 67389297

充電ドライバー3.2V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67389297 品番ED-32VMU-WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

microUSBコードで充電できる充電ドライバーです。microUSBコードで充電できる3.2Vの充電ドライバーです。
リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継足し充電もできます。暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。
握り心地がよく、手になじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。

モーター電圧(V)3.2 バッテリー容量(mAh)1100 充電時間(時間)約2 最大締付トルク(N・m)5 回転数(min-1[r.p.m])200 用途DIY、修繕作業、家具の組み立て作業。 付属品ビット・microUSBコード 仕様AC充電器別売・microUSBコード付 質量(g)約320 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約105×40×105 バッテリー電圧(V)3.2
注意
※ネジ締め専用です。
※AC充電器は付属しておりません。市販のUSBACアダプタを別途購入して充電してください。
※発電機、昇圧器での充電は事故の原因になります。
※充電中に本器は作動させないでください。
※能力以上の作業をしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする