電気チェンソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67389568 品番SCS-300AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。
チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。

電源(V)100 消費電力(W)800 電流(A)8.8 電源コード(m)5 有効切断能力(mm)300 用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。 付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー 仕様オイル消費量:3.5mL/分 寸法(mm)300 質量(kg)3.4 騒音値(dB)88 最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8 バー全長(mm)ガイドバー:350 チェーン形式オレゴン91PX045X
注意
※使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
※表示を超える電圧で使用すると、回転数が異常に高速になり、ケガの原因になります。
※肩より高い位置での作業、また、いすや脚立の上に上った状態でチェンソーを使用しないでください。
※事故、ケガの原因となります。
※プラスチックや石材、木材でない建築部材など、木材以外の材料の切断には絶対に使用しないでください。事故、ケガの原因になります。
※十分な明るさのある場所で使用し、常に切断物が見えるような状態で使用してください。
※切断物が見えにくい状態で使用されますと、事故の原因となります。
※常にチェンソーハンドルの左側に立って両手で保持し作業してください。また、チェンソーに巻き込まれたり、巻き上げられる恐れがあるようなものは切断経路上から取り除いてください。
※チェンソーを始動される前にソーチェーンが材料やほかの物にあたっていないことを確認してください。
※事業者の方へ樹木を伐り倒す作業や伐り倒した樹木を切断する作業を行う場合は、法・規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。

商品説明動画

電気チェンソー
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする