モッコウ 240mm レシプロソーブレード SK11 67389577

モッコウ 240mm レシプロソーブレード SK11 67389577 モッコウ 240mm レシプロソーブレード SK11 67389577

レシプロソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67389577 品番モッコウ 240mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

木材切断用レシプロソーブレードです。全長、刃渡が長いので、大きな材料に最適です。
切味長持ち、刃先衝撃焼き入れ、高硬度です。錆びにくい、木ヤニが付きにくい、軽く切れるクロームメッキです。

全長(mm)240 刃渡り(mm)210 用途各種一般木材、生木の切断。 材質SK材 厚さ(mm)0.5 1インチ当たり山数8
注意
※ご使用前には必ず商品に亀裂や変形などの破損、異常がないか確認してください。
※電動工具本機の取扱説明書に従って、正しく取り付けてご使用ください。
※保護めがねを必ず着用してください。
※使用直後の刃は高温になっていますので、手などで触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする