ペーパードラム

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67389875 品番 PD51-60 51mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。

粒度60 直径(Φmm)51 用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。 材質WA研磨剤 長さ(mm)115
注意
※急激な圧力を加えないでください。
※回転方向の表示がある製品には、回転方向を確認してから機械に装着してください。
※外観等の欠陥、異常がないことを、ご使用前に必ずご確認ください。
※作業時には、適切な排気(換気)を行ってください。
※直射日光、極端な乾燥・湿度のある所には保管しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67389805
2024-08-25
用途:
木材の曲面研磨

あと少しだけ細いサイズもだしてくれるとありがたいです。

対象商品:
67390042
2021-11-17
用途:
木工での研磨作業

さまざまなサイズが揃っていていいです。リピートしたいと思います。

対象商品:
67390015
2021-04-05
用途:
DIY工作の表面仕上げの工程で
その他業種

交換用に購入しました サイズと番手の種類が多いので適材適所での使い勝手が良いですね。

対象商品:
67389805
2021-03-28
用途:
大工仕事(趣味)

趣味の木工でスピンドルサンダーをよく使います。小径のモノは使用頻度も高いので定期的に購入しています。

対象商品:
67390042
2020-10-12
用途:
木工作業にて使用
さぬき亭 様

初めてのスピンドルサンダー購入致しましたので、目の細かいペーパー購入です
付属品は60番のペーパーしか無いのでこれで、仕上げまで出来そうです、また目の細かいペーパーを購入するかも(240番)ぐらいかな!

対象商品:
67389893
2018-01-25
用途:
木工作業時
製造業

リピート購入になります。意外に長持ちするのでとても助かっていますが、ゴムローラーに入りやすいのと入りにくいのがあるのが少し気になりした。

1人が参考にしています
対象商品:
67389963
2023-01-06
用途:
木材の研磨
製造業

研磨する分の数量があったので、5本買いました。巻きの接着部分の問題でしょうか?2本はすぐに剥がれて使い物にならず、余分に買ったつもりがぎりぎり5本使いきってしましました。当たり外れがあるのだなと思いました。

対象商品:
67389805
2019-05-13
用途:
12〜40ミリ厚の材料に直径15〜20ミリの穴を開けその穴の研磨を行う

通常、木の玩具用に15〜20ミリの穴を開けると穴の内面はガサガサで手触りが悪いので子供が触っても問題ないように研磨します。その時最初の研磨は#40or#60で行います。その後、順次細かな粒度の研磨紙に替えますが、最初は粒度#40があればいいのにと思います。
材質の柔らかな材料(例えば桧とか松)なら楽に削れますが欅・樫となると研磨紙がすぐにだめになるので、荒い粒度がほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする