アルミパイプ柄樹脂製清掃器

(1件のレビュー)
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67391668 品番SGPC-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

超軽量設計なので作業性抜群です。お庭の落ち葉掃除や溝掃除に最適な軽量の清掃機です。丈夫で壊れにくく、さらに水にも強い設計です。ヘッド部は強化合成樹脂製です。全長950mmの長柄タイプなので、立ったまま楽々作業ができます。

用途清掃作業用。 材質樹脂 全長(mm)約950 材質(パイプ)アルミ ヘッド寸法(mm)幅180×高さ220

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67391668
2020-12-22
用途:
U字溝の掃除
不動産業

寸法を確認せず購入、あと2センチ幅が狭ければU字溝にピッタリだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする