レディースアルミ剪定鋏

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67391695 品番SGP-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

手の小さな方にも使いやすいスリムタイプです。丈夫で軽くて使いやすいアルミ製ハンドルです。錆びにくく、汚れも落ちやすいフッ素コート刃です。

全長(mm)約170 切断目安(Φmm)生木13まで 用途庭木の剪定、整枝作業用。 質量(g)約140 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)アルミ
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする