曜日別特売
SGP-40 リング付園芸鋏(芽切) 千吉 67391738

SGP-40 リング付園芸鋏(芽切) 千吉 67391738
SGP-40 リング付園芸鋏(芽切) 千吉 67391738

リング付園芸鋏(芽切)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67391738品番SGP-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

両手が使える芽切鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。

用途
剪定作業用。
全長(mm)150質量(g)50使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)目安:6材質(刃)SK-5材質(ハンドル)PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67391738
2021-08-29
用途: りんごの摘果
農・林・水産業

小さいので持ち運びに便利である。ちよっとした作業に便利である。

対象商品 : 67391738
2020-11-01
用途: 野菜の実収穫作業時(サブ用)

収穫用鋏は、メインに使用の物有りも、歯研ぎ他使用不可時のサブ用として購入。指入れ穴のアイデアは納得、トマト、オクラ、その他果実収穫時は邪魔な葉枝を押える等、各種作業発生、その度鋏から手を外すのは面倒故便利ですが、鋏本来の性能、即ち刃の丈夫さ等はイマイチ。少し堅い枝を切ったら刃溢れ発生し研ぎ直し。コスパ良く、メイン鋏のサブ用としては使用可能も、メインとしては耐久性などの点で無理かも。

対象商品 : 67391738
2019-06-20
用途: 畑での収穫、剪定、紐を使っての作業に使用
サービス業

両手を使う作業では、いつもカットしては作業バッグに入れたり横に置いたりしていたので、これは使えると思い購入しました。
結論から言うと、思うようには使えませんでした。確かに刃先を閉じた状態では指に引っかけて、紐を括ったり作業ができ便利ですが、刃先を開いたままだとバランス上刃先が指方向をむきますのと刃先も鋭いので危険です。
両手を使う際は、いちいち刃先を閉じる作業が生じますので作業バッグに仕舞う方が早そうな感じです。
刃先を閉じる金具も簡素な物なので両手での作業が必要です。
一度、バネを外して使用してみたらどのような感じなのか試してみたいと思っております。
使い方のコツにて上記の事項がクリアできるのならすみません。

対象商品 : 67391738
2018-06-25
用途: 農作業

コンパクトで携帯に便利、切れ味も悪くないのでリピート購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする