ステンレス剪定鋏

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67391792 品番SGP-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

女性でも扱いやすい小型軽量タイプの剪定鋏です。錆びにくく、お手入れしやすいステンレス刃です。手の小さな方にも持ちやすい小型サイズで120gの軽量設計になっています。落下や紛失防止に役立つストラップ付です。

切断目安(Φmm)生木15まで 用途生木の剪定、整枝作業。 材質(本体)PP 質量(g)120 使用目的剪定、整枝作業 切断対象生木 材質(刃)刃先:ステンレス(420J2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67391792
2021-09-12
用途:
果樹の剪定
農・林・水産業

価格も手頃、大きさも女性の私に握り易く、庭木、葡萄、柿の剪定に活躍してます。長く大事にしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする