千吉
千吉の のこぎり
千吉の のこぎり本体
千吉の 片刃鋸
替刃式折込鋸120 二丁刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
67391923
品番
SGPS-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
普通の枝から細かい部分まで、これ一丁で行えます。選定作業・細かい部分もこれ一丁で行えます。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。
刃長(mm)
約120
用途
剪定作業用。
仕様
折込式、替刃式
切断能力(mm)
目安(両刃共):約60
折込
折りたたみ式
材質(刃)
刃物鋼
材質(ハンドル)
樹脂
商品説明動画
藤原産業 千吉 替刃式折込鋸120 二丁刃 SGPS-18
参考になった