立ち刈り芝生鋏

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67391975 品番SGW-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

立ったまま芝刈り作業が可能です。作業状況に応じて刃部の角度が変えられます。タイヤ付きで作業が楽にできます。ヘッド角度を変えることで、刃刈り・整枝作業にも使用できます。

全長(mm)約1290 切断目安(Φmm)生木:5まで 用途芝刈り、整枝作業用。 質量(g)約670 使用目的刈り、整枝作業 切断対象 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂 材質(パイプ)アルミ

商品説明動画

藤原産業 千吉 立ち刈り芝生鋏 SGW
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67391975
2024-07-24
用途:
庭の雑草刈り
製造業

立ったまま草刈り出来るので、足腰に負担かからず、重宝しています

対象商品:
67391975
2023-12-05
用途:
草刈り
建設業・工事業

潜り込まないと届かないような草を楽に刈れます。可動部分には定期的に注油が必要です。

対象商品:
67391975
2022-09-13
用途:
家の周りの草刈りに
サービス業

軽くて使いやすく切れ味が抜群です。刃先で雑草を切ろうとせず、ゆっくりと刃の奥まで雑草を引き込むようにすると軽い力でザクザクと刈ることができます。立ったままで地面すれすれまで雑草を刈り込むことができるため、作業がとても楽です。

対象商品:
67391975
2020-05-19
用途:
庭木周り草
OFFICE MAKI 様

雑草の切味は良好です。腰や膝への負担が無く使い勝手は良いと思います。ただ1つ難点は、連続に握力、腕への負担が半端ないのが難点です。利き腕からの持ち替えもやってみましたが、逆手だとアンバランスで長続きしませんでした。短時間での作業には最高の道具だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67391975
2019-10-31
用途:
芝生の剪定
建設業・工事業

しゃがんで使用するタイプの芝生鋏で剪定していた時に比べて格段に作業効率が上がりました。(3日〜5日掛かっていたところが1日〜2日で終わった)他の方のレビューに長時間使用していると手が疲れてくると書いてあったので心配していましたが、手が疲れてくる頃には作業が終わるのであまり気になりません。時間短縮になった上に体への負担も軽減し、買って大正解でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする