長柄小枝刈り鋏

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67391984 品番SGL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

手軽に小枝切り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。

全長(mm)約1000 切断目安(Φmm)生木:15まで 用途庭木の小枝切り用。 質量(g)約390 使用目的小枝切り用 切断対象庭木 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂 材質(パイプ)アルミ

商品説明動画

藤原産業 千吉 長柄小枝刈り鋏 SGL
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67391984
2023-09-27
用途:
植木の切断
Polish 様 (サービス業)

細い葉枝から3cmくらいの枝まで切れます。
長さもしまう際にちょうど良いので、値段を考えるとすごくコスパ良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
67391984
2021-06-25
用途:
ゆずの収穫
かみのほゆず株式会社 様 (製造業)

柚子は棘が多く素手で取ることが不可能です手が傷だらけになりますそこでそこで活躍するのが長柄小枝刈り鋏です。とても重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
67391984
2022-04-01
用途:
樹木の剪定

切れあじや本体の重さについては申し分なく満足ですが、果実収穫用のために付いている
金具が大きすぎて邪魔です。他のメーカーで取り外しできる製品もありますが、この製品は取り外しができないので非常に不便です。グラインダーで削り取りたいと考えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする