ネズミ撃退器

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67393418 品番STP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ〜耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。

対象動物ねずみ 用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。 材質ABS樹脂 寸法(mm)119×98×98 周波数(Hz)25000〜65000 電源(V)100 角度(°)放射:260 適合面積(m2)468〜545(半径約18m)
注意
※屋外・直射日光の当たる場所・高温多湿になる場所での設置はしないでください。
※カーペットなどの柔らかい物の上、カーテンや家具の後ろなどには設置しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
飲食店厨房
飲食業

ネズミがはいりむことは、今までもありましたが、今回は複数いて1匹粘着テープで捕まえてから、すごく慎重で頭が良い感じでした。
粘着テープや糠の罠をしかけても、全くかからなかったのが、この機械を設置してからよく取れるようになりました。これだけでは、いなくならないけどネズミの行動が不安定になる気がします。
お店の外側にも設置しようと、追加で1台購入しました。
ネズミが入ったら、いち早く行動するのが大切ですね。
うちはモタモタしてたので、ネズミが増えてしまいました。
もっと早く購入すれば良かったと思いました。

2025-08-14
用途:
ネズミ対策、イタチ対策

・台所のネズミ対策で1台設置
 →すぐに効果あり。
・工場事務所の壁からネズミのような音がしていたため1台設置
 →すぐに効果あり。
・貸店舗(カラオケ店)の天井裏にイタチの侵入があり1台設置
 →すぐに効果あり。

侵入経路の調査費用や侵入防止策の改修費用と比較して
コスパ、タイパともに優れた結果を得られ大変満足しております。

8人が参考にしています
2025-11-21
用途:
ネズミの駆除
卸売・小売業

ネズミの動き回る音が聞こえなくなったので効果があったと思う。値段は高かったが3つの音を自動的に変えているのがいいのか、以前買った安いのは1つの音 で最初は効果があったがしばらくしたらきかなくなった。

2人が参考にしています
2025-08-20
用途:
豚舎
その他業種

今のところ豚には影響出てないです。
クマネズミが大量に発生してしまい粘着シートにて対策してましたが、なかなか確保出来ず
こちらの商品も使用してテスト中です。
ネズミが嫌がり動くのかわかりませんが粘着シートにて確保率が上がりました。
もう少し試して効果実感できるなら、追加購入します。
レビューにもありますが、ネズミの種類によって効果あり、無しがあるのだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67393418
2025-08-07
用途:
室内の防鼠
その他業種

齧られ被害発生地に置いたらその場所の齧られは即日止まって20日間経つ。一定の効果があると感じ、もうひとつ追加で購入して別の場所にも設置し様子見中。狭い範囲なら効果があると考えている。侵入口を塞がなければずっと稼働させることになるため別の対策と併用を要する。

2人が参考にしています
対象商品:
67393418
2025-06-03
用途:
1ヶ月ほどで全く姿みなくなりました!!
焼肉 犂牛 様 (飲食業)

最初は効果がないような気がしましたが
もう半年は見てません。
凄いです。

2024-09-17
用途:
倉庫のネズミ対策。
農・林・水産業

以前購入しネズミ被害が少なくて満足しており今回友人に頼まれ購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
67393418
2024-06-28
用途:
ネズミ退治
建設業・工事業

ネズミ駆除に使用、粘着剤と併用この機器のせいなのか良く判りませんが駆除することが出来ました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする