もぐら撃退器

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67393427 品番STP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。
一定振動タイプと違い、15〜75秒おきに1.5〜3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。
ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。
危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。

対象動物もぐら 用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。 電源単1電池4本 材質(キャップ)ABS樹脂 電池寿命約6ヶ月 使用範囲(m)約45 材質(シャフト)アルミ
注意
※プラスチックキャップをハンマー等でたたかないでください。
※電池は付属されていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
もぐらが今年 派手に出没し、庭の土がこんもり掘られて あちこち山です
製造業

まだ、1週間なので様子見しています。
結果は半年から1年見ないとわからないと思います。

2023-04-23
用途:
ハウス栽培
農・林・水産業

ハウス内に差し込んだ所、次の日にはモグラが居なくなり効果にビックリ!が、隣のハウスに移動していたので追加に再度購入しました。電池を入れて地面に差し込むだけで何ヶ月も作動するので簡単です。
今回3回目の購入です♪

対象商品:
67393427
2022-06-16
用途:
里芋畑のモグラ忌避に使用
金融・保険業

効果絶大です,モグラがまったく寄り付かなくなりました

対象商品:
67393427
2022-05-16
用途:
モグラの巣の撤去
教育・研究機関

職場の芝生地などにモグラの巣が多くできてしまい困っていました。
こちrなお商品を使用後、見られなくなりましたので効果が大きいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67393427
2021-06-16
用途:
畑のもぐら駆除
有限会社八尾テクノ 様 (製造業)

使い始めて1週間位でもぐらがいなくなりました。今年のジャガイモが楽しみです。

対象商品:
67393427
2023-07-14
用途:
モグラ対策
Rinofa イチムラ 様 (建設業・工事業)

購入してから設置場所を変えたりしましたが、設置しない馬車はモグラが来て困ります。
広範囲で機能出来たら良いですが。

対象商品:
67393427
2021-05-14
用途:
畑のモグラ除け
農・林・水産業

モグラが来て困っていたが、設置して数か月で効果が出てきた。リピートです。

対象商品:
67393427
2022-07-04
用途:
畑で暴れまわるモグラの忌避
農・林・水産業

150uの畑地に2本設置。 2辺側が道路  音と振動に慣れているのか全く効果なし。装置の近辺回りなんのその! モグラは活発に活動中。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする