ハイパワー電池式噴霧器

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67393987 品番 SSD-5H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。

種類電池式 タンク容量(L)5 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40〜90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830 質量(kg)約2.2(電池含む) 用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
関連資料:(0.41MB)

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 電池・電気式噴霧器シリーズ
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67393987
2025-09-18
用途:
除草剤散布、高い植木の害虫駆除剤散布
その他業種

パワーがあって薬剤と水も入れやすく好きな商品だったんですが、
年に数回の使用で、3年目にして接続不良なのか使用できなくなりました。
その間にも電池ソケットと本体との接続不良が発生し、アルミホイルなどをを詰めて何とか使っていたのですが、今回はどうもこうも動かなくなりました。
もっと耐久性が欲しいです。

対象商品:
67393987
2025-09-15
用途:
除草剤散布と植木の害虫駆除剤散布
その他業種

年5、6回の使用で3年もたなかった。耐久性に難あり

対象商品:
67393987
2022-05-13
用途:
庭の柿の消毒作業に使用します
今泉理容店 様

これまでは蓄圧式の小型の噴霧器を使っていましたが電池式もしくはマキタの18Vを使える物を検討しました。年間数回しか使用しないのでこちらの電池式を購入、しかしながら噴霧量も蓄圧式とは比べものにならないくらい力強く、あっという間に作業完了しました。もっと早く購入すれば良かったと感じています。
電池は100均で購入したので負担にはなりません。
水洗を充分に行い2回目の消毒作業に備えています。
一つ改善希望点しては手元にスイッチが無いので移動時にいちいち本体のスイッチを押さなければなりません。特に脚立など登っているとちょっと面倒です。手元にスイッチが有ればベストな商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
67393987
2022-06-21
用途:
ハイパー噴霧器
大健 様

以前大型タンク充電式噴霧器を使いましたが、大きく、容量も多いので一回使い切り使用分のタンクのものを選び購入しました。ノズル口も広い散布ができる二口使用できまたパワーがあるため遠くや高いところの散布もできます。友人は同型のものを10年使用しているとのことです。

2人が参考にしています
対象商品:
67393987
2022-06-01
用途:
除草剤の散布
運輸・通信業

いままで手動式を使っていましたので、大変楽に散布が出来る様になりました。楽ちんです。
もっと早く購入すれば良かったと思います。
私は年に数回の使用頻度ですので乾電池で十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
67393978
2022-04-16
用途:
バラ薬剤散布用

電池で使えるのが勝手よし。木酢液を噴霧するために使用しています。メンテも楽で定期的な使用に耐えそうです。

対象商品:
67393978
2022-04-15
用途:
雑草削除
農・林・水産業

1回使いました。これまでは手動の物を使用していましたが、格段に便利です。耐久性、電池の持ちはこれからです。

対象商品:
67393987
2022-07-15
用途:
除草剤散布に使用
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすく丁度いい感じです。ただ難点は単一電池6本も必要だということです。6本も要らない気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする