自在バンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67394066 品番 PI-65 65MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。

適合範囲(mm)46〜71(2・3/5インチ) 材質輪の部分:ステンレス 用途ポンプパーツ。 材質(ボルト)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-11
用途:
ホースの固定

4インチ径のパイプにホースを固定するために購入しました。ホースはパイプにかぶせる形なのでホース径は100mmより大きいためこのホースバンドでは長さ(径)が足りずうまく締め込む事ができませんでした。あと2cmほど長ければ良かったかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする