耐寒耐圧耐藻ホース

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 67394538 品番 TTTH-1510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。
園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。

長さ(m)10 用途散水ホース。 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 使用流体 外径(mm)20 内径(mm)15
注意
※散水専用ホースなので、食品製造・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
※使い始めはホースに残っていた水を一旦出し切ってから使用して下さい。
※残水は雑菌等の繁殖により、異臭が発生したり、動植物等に悪影響を及ぼす場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67394538
2024-04-17
用途:
ハウスへの水引き込み稲苗育成の為
農・林・水産業

巻き取りやすく寒暖差にも強そうです、使いかってが良い

対象商品:
67394556
2022-10-16
用途:
手灌水

最初は巻き巻きのクセがあるけど少々踏んでも丈夫です。

対象商品:
67394547
2022-07-17
用途:
清掃作業
株式会社いろはや 様 (サービス業)

ホースが、劣化したため購入
さほど問題は、無いと思います。

対象商品:
67394538
2020-07-17
用途:
散水ホースの延長のため
農・林・水産業

一番いいのはやはりコストパフォーマンスと品質ですかね。水撒き程度には十分で、多分長期使用にも耐えられそうです。

対象商品:
67394556
2021-05-18
用途:
農作業時
農・林・水産業

まだ、始めたばかりですが、1年間を通して検証してみます。冬場にかけてホースが、固まるか、藻は出ないか、使い勝手を・・・

1人が参考にしています
対象商品:
67394547
2019-03-18
用途:
工場内散水用
サービス業

価格も耐久性も問題なさそうです。引きずりながら使用するので安価で買い替えもしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする