ロング伸縮散水お掃除ブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67394574 品番SSB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm〜150cmで長さ調整できます。

用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。 材質(ブラシ部)PP 材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム 耐熱温度(℃)60 伸縮範囲(cm)約100〜150

商品説明動画

散水お掃除ブラシ・スポンジシリーズ
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67394574
2023-08-23
用途:
トラックの上部 屋根や後部扉など
運輸・通信業

※二段伸縮式だが、ブラシ側上部がすぐ抜け落ちる(前回も同様で、顔面直撃したので叩きつけて破壊した)。
※ブラシ固定用のネジがすぐ緩む。
※シャフト固定用のネジ部が濡れた手で緩められない。締めが甘いと首振りをして洗いにくいため困る。

しなりや長さ、ブラシ硬さなどはとても満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
67394574
2020-06-03
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

長いやつを探してこれを買ったがもう少し長い方が良かったかな?
ブラシの硬さはトラックの箱を洗うのにちょうどよかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする