SGR-8 伸縮ミニガーデンクマデ 千吉 67394924

SGR-8 伸縮ミニガーデンクマデ 千吉 67394924
SGR-8 伸縮ミニガーデンクマデ 千吉 67394924

伸縮ミニガーデンクマデ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード67394924品番SGR-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

細かい部分の掃除や土ならしに最適です。土ならし・掃除用です。収納・保管に便利な伸縮式です。細かい部分の作業に最適です。

用途クマデ。材質爪部:バネ鋼仕様伸縮式材質(柄部)アルミ材質(刃)バネ鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67394924
2021-06-19
用途: 庭掃除の落ち葉集め時に使用
農・林・水産業

千吉の大きめの熊手が芝生の落ち葉などをかき集めるのに重宝してたので、そのタイプのミニタイプと思って買いましたが、作り的にはにてますが、集めるバネ鋼部分が少し硬く、柔軟性が余り無く感じました。

対象商品 : 67394924
2018-07-29
用途: 庭仕事
クリキロ造園建設業・工事業

このタイプの熊手を探していて、やっと見つけて買いました。なかなか良いです。程よいしなりの爪が、樹間の地面の葉っぱを集めるのに良いのです。伸縮の持ち手も使いやすい。また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする