ステンレス替刃式折込鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67394933 品番SGPS-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。

用途替刃式折込鋸。 仕様2段階角度調整刃 全長(mm)440 質量(g)220 板厚(mm)0.7 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)TPR樹脂 切断目安(Φmm)生木:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする