千吉
千吉の 園芸鋸
千吉の 万能(生木・植木)
千吉の 折込式
ステンレス替刃式折込鋸 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67394942
品番
SGPS-19ヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
セフティ3ステンレス替刃式折込鋸SGPS-19用の替刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。
用途
SGPS-19用交換用替刃。
仕様
鋸目:13枚目
板厚(mm)
0.7
材質(刃)
ステンレス