キャッチ付剪定鋏

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67394958 品番SGP-35C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切ったものを落とさずキャッチします。切ったものを落とさずキャッチできるので、後片付けが楽々できます。手に馴染みやすく滑りにくい樹脂グリップです。サビに強くヤニが付きにくいフッ素コート刃です。落下防止を防ぐカラビナ付です。手に枝が当たるの防ぐガード付です。

全長(mm)約190 切断能力(mm)生木:10 用途剪定作業など。 寸法(mm)キャッチ対象:3〜9程度 使用目的剪定作業 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂

商品説明動画

藤原産業 千吉 キャッチ付剪定鋏 SGP
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67394958
2021-05-14
用途:
園芸
医療・福祉・介護関連業

よく切れますがフープもすぐ切れてしまいました。モノタロウブランドではないのでなんとも言えないですが。

1人が参考にしています
対象商品:
67394958
2020-04-25
用途:
サカキ の収穫
農・林・水産業

大変満足しています。ただ落下防止フックは、腕につけられるようにしたらいいと思います。

対象商品:
67394958
2019-01-22
用途:
剪定用に買いました。
サービス業

バラの剪定用に買いましたが、ハッサクの収穫で使用してみました。
とても便利でした。買ってよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする