丸型ハンドル園芸鋏

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67394985 品番SGP-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手の中にすっぽり収まり作業性抜群の丸型ハンドルです。小型のため収納性も抜群で、デザイン面でも女性に喜ばれるおしゃれな形状です。ステンレス製でサビに強いです。滑りにくく握りやすいゴムグリップ付です。細刃タイプで細かい部分や収穫作業に最適です。

全長(mm)170 切断能力(mm)生木:6 用途細かい枝などの選定。 仕様ストッパー付、ゴムクリップ付 タイプ芽切 使用目的選定 切断対象細かい枝 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-09
用途:
作物のヒゲ切り等
農・林・水産業

作物のヒゲ切り脇芽切り等に使っています
刃はステンレスですが他の部分は鉄なのでサビが発生して
動き悪くなります。あとバネがよく外れます
切れ味は最初良いけど1年過ぎると切れなくなります
オールステンレスなら良いんですけどね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする