千吉 金
千吉 金の 土農具
千吉 金の 鍬
千吉 金の 地域鍬
スワジョレン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67395247
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。諏訪地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。
全長(mm)
1050
用途
鍬。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×267×1050
材質(柄部)
木
材質(頭)
刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。