トタン万能杓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67395283 品番 3.6L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

農作業の必需品です。丈夫なトタン製ヘッドです。鉄に亜鉛メッキ処理を施し、錆びに強く、汚れにくくなっています。

容量(L)杓量:3.6 用途水やり、肥料まき用。 サイズ20号 柄長さ(mm)約1050 材質(柄部) 材質(ヘッド)とたん

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする