美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。
2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
使用時に紛失しやすいキャップを本体後部に取付可能な「キャップ紛失防止機能」が付いています。
ストラップを装着したままでもキャップを取付可能です。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。
Macintoshにも対応しており、WindowsパソコンとMacintoshパソコン間でのデータのやり取りが可能です。
Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもお勧めです。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。