E-Value
E-Valueの 土木建築関連
E-Valueの ショベル
E-Valueの ホームショベル
ホームショベル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67395414
品番
EHS-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
全長(mm)
約830
用途
穴掘り、土すくい作業用。
質量(g)
約1060
刃先形状
丸
材質(柄部)
白樫及びそれに準ずるもの
仕上
ハンマートーン仕上
材質(頭)
ショベル用鋼板
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。