ギザ刃付ショベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67395457 品番ES-RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

穴掘り・土すくい楽々、ギザ刃付きで根切り作業もできます。ギザ刃部分で根切り作業もできます。刃先研磨で、土への喰い込みが抜群です。

材質(頭)ショベル用鋼板 全長(mm)約920 用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様刃先研磨・ギザ刃付 質量(g)約1340 刃先形状 材質(柄部)パイプ
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする