園芸ホーキ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67395746 品番 SGPB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

庭まわり、外回りでの清掃作業に最適です。土、小石、砂、落ち葉などの掃除に最適です。除雪作業にも便利です。PP樹脂製穂部で、腰が強く作業がしやすいです。軽量・丈夫なアルミパイプ柄です。

毛丈(mm)260 用途ほうき。 質量(g)約570 材質(柄部)アルミ 大きさ 全長(cm)約140 材質(ホーキ穂)PP樹脂 穂幅(mm)約350
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67395746
2022-12-23
用途:
落ち葉掃除
サービス業

家の前の落ち葉を掃くために購入しました。落ち葉があっという間に集めることができます。しかし材質が固いため、掃く時に音がするため、ご近所さんに掃いていますと言っている感じになります。

対象商品:
67395728
2022-06-19
用途:
外回りの掃除用
教育・研究機関

履きやすく腰が強いので落ち葉を集めやすいです。汚れてもさっと洗えるので大変便利。2本常備しています。

対象商品:
67395746
2020-04-28
用途:
外階段、敷石の掃除。
その他業種

軽い、丈夫、使いやすい。腰もしっかりしている。梱包も完璧でした。

対象商品:
67395746
2018-06-25
用途:
清掃時
製造業

芝生の落ち葉を集める際に これまでは竹ぼうきを使用していた。今回、園芸用の樹脂ホウキを使用したが非常に使い勝手がよい。竹ぼうきより毛先のコシがあり落ち葉を集めやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
67395728
2021-08-26
用途:
日常使い

予想外に腰が強く(固い)印象。使用場所においては重宝するのですが、汎用性は
掛けるかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする