延長コード 電源タップ 2P 6個口 すっきり配線 広間隔 ほこり防止シャッター付 雷ガード

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67395755 品番T-NSLK-2610WH
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。

材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 定格125V・15A・1500W コンセント個数6個口 コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】× ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
電化製品をつなぐ
金融・保険業

差込口の間隔が広く、複数のACアダプタを同時に挿しても干渉しないのがとても快適です。PC周辺機器や充電器をまとめて使う環境にぴったり。雷ガード付きで安心感もあり、ほこり防止シャッターも地味にありがたい。コードの長さもちょうどよく、スイングプラグでどこにでも使えます。個別スイッチがない方がいいので、選びました。

2025-03-17
用途:
OA機器配線用
その他業種

気になっていた足下のたこ足配線がスッキリしました。ほこり防止シャッターに雷ガードもついていて、安全性が高まりました。

対象商品:
67395755
2023-10-20
用途:
事務用品
教育・研究機関

表面がスッキリしているのが良いです。ACアダプタが並べてさせるのも良いです

対象商品:
67395694
2021-01-04
用途:
家電への
医療・福祉・介護関連業

こういったものを探していました。
かなり便利でスタイリッシュで、カッコいいです。予備も購入しました。

対象商品:
67395694
2019-04-22
用途:
机上のコンセント増設のため
製造業

タップでは今まで見たことがないくらいスタイリッシュで好評でした!

対象商品:
67395694
2018-11-19
用途:
ユニット電源使用の機器用
製造業

最近の電子機器はAC差し込み電源ユニットが多く、うまく纏まりませんが、
このタップでスッキリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする