三段伸縮高枝切鋏

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67396008 品番SGLP-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

コンパクトな設計で収納が楽に行えます。最短時の長さが95cmとコンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。部品の付け外し不要のスプリング式キャッチ機能付きです。従来品に加えてキャッチ力がアップしています。全長も短いため、全体重量が800gと軽量です。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。

全長(mm)(最大)1500 切断能力(mm)生木:約15(強力剪定タイプ刃) 用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業用。 質量(g)800 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)刃物鋼 材質(パイプ)アルミ

商品説明動画

藤原産業 高枝切鋏の選び方
藤原産業 千吉 三段伸縮高枝切鋏1500 SGLP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-08
用途:
庭木の高枝切
その他業種

こうしたものの中ではある程度の金額だったので、期待して注文したが、切れ味は全然よくなく、がっかりした。華道用のハサミの方がはるかに切れ味が良い。もっとスパスパ切れるものかと思ったのに。それと、15mm迄しか切れないものはやはりあまり使えないなと思った。1日使ったら刃と刃に沿った赤い部分が乖離し始めた。多分すぐ壊れそう。壊れたら修理してもらえるのだろうか?800gだから軽いと思っていたが太さがあるためずっと使っていると意外と重さを感じて女性には使いづらい。収納時に95pになる点は唯一良かった。このメーカーは詳しい取り扱い説明画面もたくさんあって信頼でき、とても良いと思ったのにこの機種については非常に残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする