DIY左官鏝5点セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67396963 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。

用途日曜大工の左官作業。 セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67396963
2022-11-08
用途:
左官工事
イシハラ電化 様 (卸売・小売業)

握りがゴム質のせいか、滑りやすくいまいちかな?と思いましたが、安価なので仕方ないとおもいます。

対象商品:
67396963
2020-07-26
用途:
使ってみました。

モルタル塗りに使いましたがセット内容が良かったので、
スムーズに作業が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
67396963
2020-03-05
用途:
モルタルの左官

DIYレベルでしか左官はしたことありませんが、良く使っています。左官をやったことが無い人程、とりあえずセットで1式揃えておくと使いながらそれぞれの使い方の特徴に気付けて良いかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
67396963
2020-03-29
用途:
タイル貼り工事
株式会社M・B・W 様 (建設業・工事業)

鏝の鉄板が厚くて各鏝が大きすぎでもう少し小さくても良いと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする