ミニのこカッターL 3枚組

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67396988 品番SMN-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(刃)SK-5 用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。 仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式 仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67396988
2024-02-09
用途:
もの作り教室の工作
モバイルキッズケミラボ 様 (教育・研究機関)

親子もの作り教室で「割箸のブリッジコンテスト」に使用しました。期日内に20組納入していただき大変助かりました。3枚刃セットなので、いろんな使い道がありそうです。

対象商品:
67396988
2021-12-23
用途:
作業
サービス業

本格的に木や鉄を切るのは厳しいですが少し切るときや細かい作業には助かりますし普通に切れます

対象商品:
67396988
2021-10-24
用途:
メンテナンスに

ちょっとした作業のときにサッと交換して使えるので腰袋に常備しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする