ノーブランド
ノーブランドの 大工道具
ノーブランドの のみ
ノーブランドの ハンドル/替刃
ノミの柄
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
36・42mm用
注文コード
67397112
品番
NO.5 フクロイリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
のみ交換部品です。のみ交換用柄です。
用途
のみ交換柄。
仕様
36・42mm用
サイズ
幅28×高さ125×奥行き28mm
口金
外径:16.2mm