ノミの柄の桂

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67397155 品番 NO.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

のみ交換部品です。のみ交換用かつらです。

内径(Φmm)21.6 用途のみ用交換かつら。 仕様24・30mm用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67397164
2026-02-08
用途:
刃物の柄の割れ防止用
製造業

本当はもっと径大きいのが欲しいですが、これが今のところ最大だったので、これに合わせることのできる物には調整して使用しています。

対象商品:
67397137
2023-03-08
用途:
鑿のかつら直し用

桂が欠損したノミの桂直し用に購入しました。きつ過ぎず、ゆる過ぎずちょうどいい具合にはまりました。

対象商品:
67397146
2022-06-23
用途:
三木章の叩き鑿と同じで、素晴らしい桂で安心できました。

私の本職は宝飾品の制作です。宝飾品の世界に丁稚奉公に15歳で入り今年で40年になります。国内外の逸品の制作しかしておりません。
この桂は趣味で私が17歳の時から三木章さんの彫刻刀、鑿で木彫をしている時から今も変わらず、久しぶりに桂の仕込みをする為に注文しましたが、現在の三木章さんの叩き鑿て同じ桂で安心して注文することができました。
三木章のN社長に一本電話すればポーンと送ってくれるのですが、この小さくて大切な桂にもきちんとその対価をお支払いするのが職人商人であり、物作りの基本中の基本で、この桂を作ってくれる関係者、そしてその大切な桂を求めるお客様に注文を受け付けて頂ける「モノタロウ」のスタッフの皆様、汗を流し私のもとへ配達してくれる物流スタッフ、全ての関係者様に心から感謝申し上げ私のレビューとさせて頂きます。
意味軸も国より卓越技能者表彰を賜った者の一文ですが、これからも「モノタロウ」様にお世話になりたいと思います。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
67397137
2022-04-27
用途:
DIY
製造業

ノミの桂が使用中にどこかに行方不明。どこで買おうかと探したときに、見つけたのがこれでした。1oサイズ毎にあり、価格も非常に安いため、助かります。

対象商品:
67397155
2021-01-22
用途:
のみの頭
その他業種

以前に他のものを使っていて、いつの間にか無くなっていたため購入しました。今のところ前の物より良いと感じています。

対象商品:
67397137
2020-09-27
用途:
ノミの痛んだカツラの交換
建設業・工事業

綺麗に取替が出来ました。
古いカツラを取り除くのに少し手間がかかりました。

対象商品:
67397137
2019-07-08
用途:
長年使用でノミが使えなくなり試しに交換しました。
建設業・工事業

4本セットで24.30mmが合わなかったのですがほぼ満足で購入してよかったと思います。どこのDIYのお店に行っても無かったのでありがたかったです。

2019-03-09
用途:
ノミ

高級感はないですが、挿入側が面取りしてあり何ら問題なく8本のノミをかつら落とし出来ました。ただし 記載してある内径はいいかげんです。全て購入し実測した内径を書いておきます。
1番18.8 2番19.5 3番21.0 4番21.7 5番21.7 誤差±0.2程。
4番と5番は内径が同じですが外形、厚みも違いは無く、全く同じものなのではないか?と思います。この点についてはモノタロウさんに一度調べてもらいたいです。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする