鳶レベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カーボンゴールド 注文コード67397968 品番SED-TBP-CBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

材質ポリカーボネイト樹脂 用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。 仕様磁石:1個付 カーボンゴールド 精度±1.00mm/m=±0.0573度以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286度 仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ 気泡管4本線アクリル気泡管

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67397952
2022-04-19
用途:
足場組立て
iRon・fefe合同会社 様 (建設業・工事業)

本体のマグネットが非常に強く、使い勝手がよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする